Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 2 - 70 geschmiert 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 2 - 70 geschmiert 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329310160000
EAN/GTIN:
     4051426977434
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.931· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m16 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.