Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 4 (- 70) 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 4 (- 70)
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329400050000
EAN/GTIN:
     4043952468067
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0161*
4 Tage
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,012*
€ 0,0167*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0169*
5 Tage
8000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
Lager 1498
11000
1000
€ 5,45*
ab € 0,0177*
€ 0,0244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.