Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 (- 70) 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 (- 70) 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329400100000
EAN/GTIN:
     4043952468098
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m10 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.