Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M20 A 4 (- 70) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M20 A 4 (- 70) 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329400200000
EAN/GTIN:
     4043952468142
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m20 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6649*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9149*
€ 1,08873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8549*
€ 1,01733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8149*
€ 0,96973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7949*
€ 0,94593
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.