Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M4 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 A 4
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329409040000
EAN/GTIN:
     4043952468265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
5 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0129*
€ 0,0203*
1 Tag
1610
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0144*
€ 0,0212*
6 Tage
2300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,015*
€ 0,0221*
Lager 1498
2400
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,039*
€ 0,0569*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.