Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 - 80
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329480120000
EAN/GTIN:
     4051426096494
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1005*
€ 0,1478*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1001*
€ 0,1491*
2 Tage
1470
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1126*
€ 0,1556*
7 Tage
2100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1176*
€ 0,1626*
Lager 1498
3000
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1707*
€ 0,2307*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1707* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.