Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 - 80 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M16 A 4 - 80 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329480160000
EAN/GTIN:
     4051426096500
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m16 a4, din en iso 4032, din en iso4032 m16, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4062*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5662*
€ 0,67378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5262*
€ 0,62618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5062*
€ 0,60238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4962*
€ 0,59048
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.