Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 5 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329500100000
EAN/GTIN:
     4043952468425
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0956*
€ 0,1398*
5 Tage
5900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1043*
€ 0,1527*
5 Tage
6300
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1143*
€ 0,1583*
2 Tage
4900
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1162*
€ 0,1612*
Lager 1498
8300
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1753*
€ 0,2353*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1753* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.