Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 5 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 5 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329500120000
EAN/GTIN:
     4043952468432
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m12x1,5 blank, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5147*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6547*
€ 0,77909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6447*
€ 0,76719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.