Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329510120000
EAN/GTIN:
     4051426977496
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3250
250
pro Box
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 0,9477*
2 Tage
3325
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,8581*
€ 0,9881*
7 Tage
4750
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8343*
€ 0,9989*
7 Tage
4750
250
pro Box
Frei Haus
ab € 0,8733*
€ 1,0133*
Lager 1498
4750
250
pro Box
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,32*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.