Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 geschmiert 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 70 geschmiert 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329510240000
EAN/GTIN:
     4051426977526
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.951· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m24 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m24, Reyher, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.