Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040354009050000
EAN/GTIN:
     4051426096890
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.400· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.