Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 Automatenstahl galv.verz. 1000St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040354100050000
EAN/GTIN:
     4051426096951
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.410· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01185*
€ 0,0141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.