Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Sechskantmutter M 5 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359209050000
EAN/GTIN:
     4043952469590
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.920· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0277*
€ 0,0425*
1 Tag
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0309*
€ 0,0447*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0299*
€ 0,0447*
6 Tage
1900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0466*
Lager 1498
1900
100
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0597*
€ 0,0847*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0597* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.