Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x230 10.9 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x230 10.9 galv.verz. 25St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000201940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621100160230
EAN/GTIN:
     4051426602862
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 230 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
10,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.