| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000202000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047621100240160 EAN/GTIN: 4051426603302 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 24 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 10,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,8642* | € 2,8664* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,8493* | € 3,9243* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 3,1749* | € 4,1049* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 3,0966* | € 4,1078* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 4,23* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|