Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 16 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 16 12.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000202195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000025016
EAN/GTIN:
     4051426107527
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
2,5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.