| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000203405 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 047623540200120 EAN/GTIN: 4043952784181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | flZn/TL480h | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 10,9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso4762 10.9 m 20 x 120, din 912 regelgewinde, din 912 regelgewinde 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |