Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 55 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 4 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1498C-8000203635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628000040055
EAN/GTIN:
     4051426119445
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0621*
€ 0,0897*
2 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0693*
€ 0,0938*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0938*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0721*
€ 0,0977*
Lager 1498
1800
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0982*
€ 0,1307*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.