Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628009040040
EAN/GTIN:
     4051426130013
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.