Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x40 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 6 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000204534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100060040
EAN/GTIN:
     4051426132062
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8,8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,036*
1 Tag
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0264*
€ 0,0377*
6 Tage
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0378*
6 Tage
5200
200
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0392*
Lager 1498
5200
200
€ 5,45*
ab € 0,0435*
€ 0,0622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.