Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200040040
EAN/GTIN:
     4051426140029
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40* VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.