Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 40 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629209040040
EAN/GTIN:
     4051426142573
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40* VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1022*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.