Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 14 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 14 H 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660000080012
EAN/GTIN:
     4051426148438
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0473*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.