Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x 5 14 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x 5 14 H 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000205986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660009060005
EAN/GTIN:
     4051426149404
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.