Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 14 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660009080012
EAN/GTIN:
     4051426149602
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0861*
€ 0,126*
1 Tag
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0958*
€ 0,132*
6 Tage
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0933*
€ 0,1321*
6 Tage
2200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1009*
€ 0,1369*
Lager 1498
2200
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1434*
€ 0,1934*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.