Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x6 14 H galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047660100060006
EAN/GTIN:
     4051426150165
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
14 H
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,0523*
1 Tag
4060
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0397*
€ 0,0546*
6 Tage
5800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0386*
€ 0,0549*
6 Tage
5800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0571*
Lager 1498
5800
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0604*
€ 0,0824*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.