Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M5x 6 Polyamid 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M5x 6 Polyamid 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047666000050006
EAN/GTIN:
     4051426150875
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.600
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
Kunststoff PA
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1794*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.