Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 12 A 1 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz A 1
Gewindestift M 8 x 12 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047669100080012
EAN/GTIN:
     4051426151971
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 A 1 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.910
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0962*
€ 0,1484*
1 Tag
35
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1073*
€ 0,1563*
6 Tage
50
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1042*
€ 0,1564*
6 Tage
50
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1121*
€ 0,1631*
Lager 1498
50
25
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,224*
€ 0,314*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 7,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.