Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelpfanne DIN 6319 FormD D 49x78x18 Stahl einsatzgehärtet 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelpfanne DIN 6319 FormD D 49x78x18 Stahl einsatzgehärtet 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063190040490000
EAN/GTIN:
     4043952470855
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
DIN 6319 Stahl Form D Kegelpfannen · einsatzgehärtet - Abmessung: D 49 x78 x18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 49mm· Form: Form D· Gruppencode: 06319.004· Normart: DIN 6319· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelpfannen, einsatzgehärtet
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, din 6319 kegelpfanne, Kegelpfannen, Kugelscheibe, Kugelscheiben, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.