Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 3 m6x 12 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 3 m6x 12 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250000030012
EAN/GTIN:
     4051427175624
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.