Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 6 m6x 8 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 6 m6x 8 Stahl gehärtet Toleranz m6 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250000060008
EAN/GTIN:
     4051427177291
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1072*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.