Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 8 m6x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 6325 8 m6x 80 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063250000080080
EAN/GTIN:
     4051427179516
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, passstifte, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3545*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4745*
€ 0,56466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.