Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 21x 50x 6 Stahl vergütet 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Scheibe 21 x 50 x 6 DIN 6340 Stahl vergütet
Scheibe 21 x 50 x 6 DIN 6340 Stahl vergütet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     063400000210000
EAN/GTIN:
     4043952474488
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge · vergütet - Abmessung: 21 x 50 x 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 21mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 06340.000· Normart: DIN 6340· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
21 mm
Außen-Ø:
50 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Spannzeuge, vergütet
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, Stahlscheibe, din 6340 edelstahl, stahlscheibe, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
625
25
€ 4,30*
ab € 0,4819*
€ 0,7114*
5 Tage
675
25
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,7225*
1 Tag
665
25
€ 5,59*
ab € 0,5368*
€ 0,7468*
6 Tage
950
25
€ 5,99*
ab € 0,5218*
€ 0,7473*
Lager 1498
950
25
€ 5,45*
ab € 0,7605*
€ 1,0205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0205*
€ 1,2144
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9305*
€ 1,1073
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7605*
€ 0,905
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7605* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 25,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.