Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 Federstahl mech.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 Federstahl mech.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960140160000
EAN/GTIN:
     4051426155863
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl mechanisch verzinkt Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.014
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6944*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8744*
€ 1,04054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8644*
€ 1,02864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8344*
€ 0,99294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8244*
€ 0,98104
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.