Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 3x 7x 0,6 Federstahl phosphatiert 10000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 3x 7x 0,6 Federstahl phosphatiert 10000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960300030000
EAN/GTIN:
     4043952474624
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 3 x 7 x 0,6 VE=S (10000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, din 6796 phosphatiert, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00989*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01234*
€ 0,01468
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.