Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 6x 14x 1,5 Federstahl phosphatiert 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 6x 14x 1,5 Federstahl phosphatiert 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960300060000
EAN/GTIN:
     4043952474655
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe 6x12, spannscheibe, din 6796 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.