Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 22x 49x 5,5 Federstahl phosphatiert 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 22x 49x 5,5 Federstahl phosphatiert 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960300220000
EAN/GTIN:
     4043952474730
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 22 x 49 x 5,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, din 6796 phosphatiert, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.