Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 Federstahl phosphatiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 Federstahl phosphatiert 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960309050000
EAN/GTIN:
     4043952474792
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 5 x 11 x 1,2 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, din 6796 phosphatiert, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0401*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.