Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 8x 18x 2 Federstahl phosphatiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 8x 18x 2 Federstahl phosphatiert 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067960309080000
EAN/GTIN:
     4043952474815
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 8 x 18 x 2 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.030
Weitere Informationen:
Oberfläche:
phosphatiert
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe d8, spannscheibe, din 6796 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.