Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 6x14x1,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 2500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 6x14x1,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 2500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067963090060000
EAN/GTIN:
     4043952909720
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (2500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe 6x12, spannscheibe, din 6796 federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.