Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 22x49x5,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 22x49x5,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 100St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067963090220000
EAN/GTIN:
     4051426917720
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 22 x 49 x 5,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
22 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.