Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 27x60x6,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 27x60x6,5 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067963090270000
EAN/GTIN:
     4051426917744
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 27 x 60 x 6,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
27 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 federstahl, spannscheibe, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.