Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067969400050000
EAN/GTIN:
     4043952715239
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 5 x 11 x 1,2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe a4, spannscheibe, din6796 blank, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.