Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 1.4310/A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe DIN 6796 5x 11x 1,2 1.4310/A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067969600050000
EAN/GTIN:
     4043952475171
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 1.4310 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 5 x 11 x 1,2 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.960
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
1.4310/A 2
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe m12 a2, spannscheibe, spannscheibe v2a, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.