| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000206964 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067980019053000 EAN/GTIN: 4043952477021 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 5,3 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.001· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 5,3 mm | Außen-Ø: | 10 mm | Oberfläche: | blank | Ausführung: | Fächerscheiben, A = außengezahnt | Stärke: | 0,6 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |