Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahnt I 2,5 Federstahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahnt I 2,5 Federstahl 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980049025000
EAN/GTIN:
     4043952477274
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 2,5 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,5mm· Form: Form I· Gruppencode: 06798.004· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2,5 mm
Außen-Ø:
5 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Fächerscheiben, I = innengezahnt
Stärke:
0,4 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 j, din 6798, din 6798 federstahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.