Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe DIN 6798 FormV versenkt V 5,3 Federstahl 4000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fächerscheibe V 5,3 DIN 6798 Form V versenkt Federstahl
Fächerscheibe V 5,3 DIN 6798 Form V versenkt Federstahl
Artikel-Nr.:
     1498C-8000206996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067980050053000
EAN/GTIN:
     4043952477434
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form V Fächerscheiben · versenkt - Abmessung: V 5,3 VE=S (4000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,3mm· Form: Form V· Gruppencode: 06798.005· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5,3 mm
Außen-Ø:
10 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Fächerscheiben, V = versenkt
Stärke:
0,6 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, fächerscheibe din 6798 form v, din 6798 v, din 6798, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24000
4000
€ 4,30*
ab € 0,00942*
€ 0,01293*
2 Tage
25200
4000
€ 5,59*
ab € 0,0107*
€ 0,0138*
7 Tage
36000
4000
€ 5,99*
ab € 0,0102*
€ 0,0138*
7 Tage
36000
4000
€ 7,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0143*
Lager 1498
36000
4000
€ 5,45*
ab € 0,014*
€ 0,0178*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 8000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 80000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 12000000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 4000 Boxen ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.