| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067980119022000 EAN/GTIN: 4043952477700 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 2,2 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,2mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.011· Normart: DIN 6798· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 2,2 mm | Außen-Ø: | 4,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt K | Ausführung: | Fächerscheiben, A = außengezahnt | Stärke: | 0,7 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form a, din 6798, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| |