| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000207054 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 067980149022000 EAN/GTIN: 4043952477984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ~DIN 6798 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Fächerscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 2,2 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2,2mm· Form: Form I· Gruppencode: 06798.014· Normart: DIN 6798· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø: | 2,2 mm | Außen-Ø: | 4,5 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt K | Ausführung: | Fächerscheiben, I = innengezahnt | Stärke: | 0,3 mm | Werkstoff: | Federstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 j, din 6798, din 6798 federstahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |